曜日別特売

循環ポンプ TPHZ型

循環ポンプ TPHZ型 - 鶴見製作所

床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。

用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
全18種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641486920TPHZ-533A20×200.05三相200505.0/4.025/35特殊横型屋内、屋外
98,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641487820TPHZ-533B20×200.05三相200605.0/4.025/35特殊横型屋内、屋外
98,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641488725TPHZ-1023A25×250.1三相200507.5/6.526/39特殊横型屋内、屋外
121,000
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641489625TPHZ-1023B25×250.1三相200608.0/7.026/39特殊横型屋内、屋外
121,000
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641490525TPHZ-2021A25×250.2単相1005010.0/7.040/85特殊横型屋内、屋外
133,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641491425TPHZ-2021B25×250.2単相1006010.0/7.040/85特殊横型屋内、屋外
133,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641492325TPHZ-2023A25×250.2三相2005010.0/7.040/85特殊横型屋内、屋外
127,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641493925TPHZ-2023B25×250.2三相2006010.0/7.040/85特殊横型屋内、屋外
127,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641494840TPHZ-4021A40×400.4単相1005012.0/8.0100/165特殊横型屋内、屋外
165,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641495740TPHZ-4021B40×400.4単相1006012.0/8.0100/165特殊横型屋内、屋外
165,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641496640TPHZ-4023A40×400.4三相2005012.0/8.0100/165特殊横型屋内、屋外
158,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641497540TPHZ-4023B40×400.4三相2006012.0/8.0100/165特殊横型屋内、屋外
158,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641498450TPHZ-7523A-P50×500.75三相2005012.0/8.0160/265特殊横型屋内、屋外
230,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641499350TPHZ-7523B-P50×500.75三相2006012.0/8.0160/265特殊横型屋内、屋外
230,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641500950TPHZ-15023A-P50×501.5三相2005016.0/12.0240/375特殊横型屋内、屋外
308,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641501850TPHZ-15023B-P50×501.5三相2006016.0/12.0240/375特殊横型屋内、屋外
308,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641502765TPHZ-22023A-P65×652.2三相2005016.0/12.0460/650特殊横型屋内、屋外
386,000
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641503665TPHZ-22023B-P65×652.2三相2006016.0/12.0460/650特殊横型屋内、屋外
386,000
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする