曜日別特売

インパルスコネクト

インパルスコネクト - シマテックインパルスコネクト - シマテックインパルスコネクト - シマテック

インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。

仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85416915ST230.1010
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする