サンコー(サンコーミタチ)
電気グラインダ
高性能モーター搭載
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
735
砥石寸法(mm)
100×6×15
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
本体質量(kg)
1.5
付属品
オフセット砥石、ディスクスパナ
最大出力(W)
960
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86414555
HG100BD2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください