伊藤忠リーテイルリンク
プラスチックガウン ゴム袖タイプ
こんなお得な商品も!
プラスチックガウン
モノタロウ
¥
549
税込
¥
604
(5)
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.020
着丈(cm)
約113
袖丈(cm)
約72
タイプ
ゴム袖
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86414564
SHG-001
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください