曜日別特売

インパクトレンチ

インパクトレンチ - SHINANO(信濃機販)

静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。

用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79内容量1台
注意
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
※エアー圧は5~7kg/平方センチメートルの範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86415194SI-1600L(S)ULTRA4800.75
57,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする