SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途
大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)
1200
差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
25
全長(mm)
220
全高(mm)
200
質量(kg)
3.5
空気消費量(m
3
/min)
1.36
騒音レベル(dB(A))
92
振動
(a)S2.11.2
ハンマータイプ
ツインハンマー
セット内容
本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
内容量
1台
注意
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
※エアー圧は5~7kg/平方センチメートルの範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86415203
SI-1555TULTRA
¥
124,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください