曜日別特売

バッククランプ SUS430

バッククランプ SUS430 - 省栄製作所バッククランプ SUS430 - 省栄製作所バッククランプ SUS430 - 省栄製作所

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。

用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
締付範囲(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416646BH-909092-84
989
1,088(税込)
当日出荷
86416655BH-959597-89
989
1,088(税込)
当日出荷
86416664BH-100100102-94
989
1,088(税込)
当日出荷
86416673BH-105105107-99
989
1,088(税込)
当日出荷
86416689BH-110110112-104
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
86416698BH-115115117-109
989
1,088(税込)
当日出荷
86416707BH-120120122-114
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
86416716BH-125125127-119
1,079
1,187(税込)
当日出荷
86416725BH-130130132-124
1,079
1,187(税込)
当日出荷
86416734BH-135135137-129
1,079
1,187(税込)
当日出荷
86416743BH-140140142-134
1,079
1,187(税込)
当日出荷
86416759BH-145145147-139
1,079
1,187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
86416768BH-150150152-144
1,178
1,296(税込)
当日出荷
86416777BH-155155157-149
1,178
1,296(税込)
当日出荷
86416786BH-160160162-154
1,178
1,296(税込)
当日出荷
86416795BH-165165167-159
1,178
1,296(税込)
当日出荷
86416804BH-170170172-164
1,178
1,296(税込)
当日出荷
86416813BH-175175177-169
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416829BH-180180182-174
1,277
1,405(税込)
翌々日出荷
86416838BH-185185187-179
1,277
1,405(税込)
翌々日出荷
86416847BH-190190192-184
1,277
1,405(税込)
翌々日出荷
86416856BH-195195197-189
1,277
1,405(税込)
翌々日出荷
86416865BH-200200202-194
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416874BH-205205207-199
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416883BH-210210212-204
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416899BH-215215217-209
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416908BH-220220222-214
1,277
1,405(税込)
当日出荷
86416917BH-225225227-219
1,376
1,514(税込)
当日出荷
86416926BH-230230232-224
1,376
1,514(税込)
当日出荷
86416935BH-240240242-234
1,376
1,514(税込)
翌々日出荷
86416944BH-250250252-244
1,376
1,514(税込)
当日出荷
86416953BH-260260262-254
1,376
1,514(税込)
当日出荷
86416969BH-270270272-264
1,376
1,514(税込)
当日出荷
86416978BH-280280282-274
1,475
1,623(税込)
当日出荷
86416987BH-290290292-284
1,475
1,623(税込)
当日出荷
86416996BH-300300302-294
1,475
1,623(税込)
当日出荷
86417005BH-310310312-304
1,475
1,623(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
86417014BH-320320322-314
1,475
1,623(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする