省栄製作所
B型自在クランプ(AH)
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途
低・中圧ホースの締付けに最適です。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
幅(mm)
13
寸法HEX(mm)
六角/マイナス:8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
幅(mm)
板厚t(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86417023
AH-1025
28~15
13
0.6
25
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
86417039
AH-1032
35~20
13
0.6
32
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
86417048
AH-1038
41~28
13
0.6
38
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
86417057
AH-1045
48~30
13
0.8
45
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
86417066
AH-1050
53~33
13
0.8
50
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
86417075
AH-1065
68~48
13
0.8
65
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
86417084
AH-1075
78~58
13
0.8
75
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください