省栄製作所
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途
低・中圧ホースの締付けに最適です。
材質
SUS304
幅(mm)
13
板厚t(mm)
0.6
寸法HEX(mm)
六角/マイナス:8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86417093
SD-2025
28~15
25
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
86417109
SD-2032
35~20
32
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
86417118
SD-2038
41~28
38
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
86417127
SD-2050
53~33
50
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
86417136
SD-2065
68~48
65
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください