曜日別特売

バンドイット バンド

バンドイット バンド - BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンド - BAND-IT(バンドイット)

強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30内容量1巻(30m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86417398C2026.40.51
9,998
10,998(税込)
当日出荷
86417407C2039.60.64
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86417416C20412.70.76
18,980
20,878(税込)
当日出荷
86417425C20515.90.76
23,980
26,378(税込)
当日出荷
86417434C20619.10.76
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする