曜日別特売

ステンレス チェン式フリーバンド

ステンレス チェン式フリーバンド - 山口商工

強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。

用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材ボルト寸法3/8ボルト長さ(mm)70内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
材質(金具)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86417739S-3432-43スライド:SUS304
5,898
6,488(税込)
当日出荷
86417748S-3545-60スライド:SUS304
6,498
7,148(税込)
当日出荷
86417757S-3658-73スライド:SUS304
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86417766S-3775-95スライド:SUS304
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
86417775S-3893-108スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417784S-39103-118スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417793S-40118-128スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417809S-41130-140スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417818S-42143-153スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417827S-69153-168スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
86417836S-70168-183スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86417845S-71215-230スライド:黄銅鋳造(BSBF) カドミレス材
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする