曜日別特売

備長炭 木酢原液 1000ml

備長炭 木酢原液 1000ml - トヨチュー

薄めて使うタイプ。蒸留・精製品、原料は熊本県産の備長炭を焼く時に採取。

用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。寸法(mm)75×75×255質量(kg)1容量(mL)1000原材料ウバメガシ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416043#215145
920
729
802(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする