トヨチュー
熟成 木酢原液 1.5L
薄めて使うタイプ。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。
寸法(mm)
90×90×310
質量(kg)
1.5
容量(L)
1.5
原材料
広葉樹・マングローブ類等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416059
#113724
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください