トヨチュー
有機酸調整木酢液
(1件のレビュー)
片手で簡単に撒ける。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。
寸法(mm)
75×75×255
質量(kg)
1
容量(mL)
1000
原材料
広葉樹
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416068
#225687
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください