曜日別特売

有機酸調整木酢液

有機酸調整木酢液 - トヨチュー
(2件のレビュー)

大容量タイプ。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。

用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。寸法(mm)185×110×285質量(kg)4容量(L)4原材料広葉樹内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416077#296496
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416077
2024-05-31
用途: アナグマのイタズラ防止対策として使用中。
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

アナグマのイタズラ対策として試してみます。経過観察中にて効果は未確認。

対象商品 : 86416077
2023-04-30
用途: 野良猫等のマーキング対策
その他業種

本当に困っているんですよ。
そろそろ暖かくなってきてマーキングの臭いが鼻につく時期になりました。
これで少しでも改善されれば・・・
相手も手強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする