トヨチュー
熟成 竹酢原液
薄めて使うタイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。
寸法(mm)
90×90×315
質量(kg)
1.5
容量(L)
1.5
原材料
孟宗竹
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416095
#114110
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください