曜日別特売

備長炭木酢液スプレー900ml

備長炭木酢液スプレー900ml - トヨチュー

お手軽スプレータイプ。備長炭木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。

用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。原材料ウバメガシ寸法(mm)100×85×240質量(kg)1容量(mL)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416104#220880900
1,200
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする