トヨチュー
竹酢原液 業務用 20L
農家様向けの大容量タイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途
土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。
原材料
孟宗竹
寸法(mm)
300×300×290
質量(kg)
21(外箱・液体の袋等 含む)
容量(L)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416129
#194600
20
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください