トヨチュー
ビタプランツアロマ 400ml
葉っぱにスプレーするだけ。葉から吸収できる、特殊なリン・カリ成分の入った活力剤です。ユーカリエキス配合なので室内でさわやかな香りも楽しめます。
用途
観葉植物の活力剤。
適合作物
観葉植物
容量(mL)
400
寸法(mm)
100×55×200
質量(kg)
0.5
原材料
チッソ・リン酸・カリ・ユーカリオイル・水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416174
#282192
400
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください