トヨチュー
ヘビ・モグラ除け忌避剤 1kg
天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途
ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物
ヘビ・モグラ
寸法(mm)
110×80×250
質量(kg)
1
原材料
木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416217
#357135
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください