曜日別特売

お酢の除草液スプレー

お酢の除草液スプレー - トヨチュー

手軽に使えるスプレータイプ。100%食品原料のお酢を使った今までにない天然除草液。原料は食品成分のみを使用していますので、お子様やペットを飼われているお客様には安心してお使いいただけます。家の周りや駐車場のコケや雑草に。

用途雑草・コケの駆除に適合場所家の周りや駐車場剤形スプレー剤寸法(mm)100×85×240質量(kg)1容量(mL)920原材料醸造酢適合作物樹木等農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416278#333504
1,380
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする