コケクリン 400ml

コケクリン 400ml - トヨチュー

コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。

用途コケ・カビの駆除・防除に。適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等寸法(mm)95×60×205質量(kg)0.4容量(mL)400原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤適合雑草コケ剤形スプレー剤農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416287#409506
940
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする