MBCハンディ散粒器

MBCハンディ散粒器 - トヨチュー
(2件のレビュー)

セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。

用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340原材料プラスチック種類手動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416314-
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86416314
2023-05-18
用途: 農薬、肥料散布
農・林・水産業

少し大きいですが、慣れると、均一に撒くことが
出来るので大変良いと思います。

対象商品 : 86416314
2023-05-30
用途: 除草剤を撒こうと・・・

液体も流体も使えるとのことで購入。
ボトル容量が大きいのでグッドですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする