曜日別特売

速く枯れる除草剤(クサキール0シャワー)

速く枯れる除草剤(クサキール0シャワー) - トヨチュー速く枯れる除草剤(クサキール0シャワー) - トヨチュー

頑固な雑草に効き、早く刈れる除草剤!速く強い効果。最短で1,2日で枯れ始めスギナ・ドクダミ・ササ等の頑固な雑草も枯らします。抑制期間も40~50日と長く持続します。低温日陰でも高い効果を発揮します。早朝の低い温度でも同様に効果を発揮し散布後1時間に降雨にあっても効果は変わりません。日陰でも日なた同様効果を発揮します。土壌・自然にやさしい。自然界に広く存在する物質から抽出した成分で出来ています。散布後は土壌中で速やかに分解され土壌汚染をせず。

用途除草作業に。適合作物樹木等農林水産省登録第(号)23003適合雑草スギナ・ドクダミ・ササ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416463#379946110×170×25022
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
86416479#409520120×195×26544
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする