トヨチュー
ソイルアゲイン ~室内園芸用~
待望のソイルアゲイン少量サイズ登場!室内園芸向けの何度も使える培養度が登場!(多肉植物・観葉植物に最適)野菜にも使えます。天然鉱物を使用している為、手を汚さず何度も使うことが出来ます。
用途
繰り返し使える多肉植物、観葉植物の培養土。
寸法(mm)
60×130×238
質量(g)
310
容量(L)
0.8
アズワン品番
65-1219-68
適合作物
多肉植物、観葉植物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416488
#431590
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください