軽くてきれいな培養土

軽くてきれいな培養土 - トヨチュー

100%高温処理セラミックを使用していますので軽くてにおいもなく、清潔且つきれいな培養土です。室内の観葉植物やベランダで栽培する植物に最適です。

用途室内園芸に最適の培養土。寸法(mm)120×260×340質量(kg)1.7容量(L)5適合作物観葉植物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416506#356961-
980719
719
791(税込)
翌々日出荷
65889096#356961【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
780569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
返品不可
残り26点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする