曜日別特売

耐圧ホース インダスCS カット品

耐圧ホース インダスCS カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品 - カクイチ

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書

用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。
435件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86417879CS-6x11-10~1.030851
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417888CS-6x11-20~1.030852
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417897CS-6x11-30~1.030853
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417906CS-6x11-40~1.030854
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417915CS-6x11-50~1.030855
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417924CS-6x11-60~1.030856
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417933CS-6x11-70~1.030857
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417949CS-6x11-80~1.030858
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417958CS-6x11-90~1.030859
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417967CS-6x11-100~1.0308510
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417976CS-6x11-110~1.0308511
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417985CS-6x11-120~1.0308512
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86417994CS-6x11-130~1.0308513
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418003CS-6x11-140~1.0308514
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418019CS-6x11-150~1.0308515
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418028CS-6x11-160~1.0308516
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418037CS-6x11-170~1.0308517
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418046CS-6x11-180~1.0308518
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418055CS-6x11-190~1.0308519
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418064CS-6x11-200~1.0308520
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418073CS-6x11-210~1.0308521
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418089CS-6x11-220~1.0308522
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418098CS-6x11-230~1.0308523
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418107CS-6x11-240~1.0308524
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418116CS-6x11-250~1.0308525
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418125CS-6x11-260~1.0308526
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418134CS-6x11-270~1.0308527
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418143CS-6x11-280~1.0308528
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418159CS-6x11-290~1.0308529
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418168CS-6x11-300~1.0308530
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418177CS-6x11-310~1.0308531
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418186CS-6x11-320~1.0308532
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418195CS-6x11-330~1.0308533
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418204CS-6x11-340~1.0308534
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418213CS-6x11-350~1.0308535
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418229CS-6x11-360~1.0308536
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418238CS-6x11-370~1.0308537
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418247CS-6x11-380~1.0308538
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418256CS-6x11-390~1.0308539
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418265CS-6x11-400~1.0308540
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418274CS-6x11-410~1.0308541
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418283CS-6x11-420~1.0308542
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418299CS-6x11-430~1.0308543
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418308CS-6x11-440~1.0308544
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418317CS-6x11-450~1.0308545
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418326CS-6x11-460~1.0308546
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418335CS-6x11-470~1.0308547
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418344CS-6x11-480~1.0308548
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418353CS-6x11-490~1.0308549
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
86418369CS-6x11-500~1.0308550
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする