曜日別特売

耐圧ホース インダスオーパ カット品

耐圧ホース インダスオーパ カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品 - カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品 - カクイチ

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です

用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用下さい。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86422228オーパ-25-11
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422237オーパ-25-22
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422246オーパ-25-33
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422255オーパ-25-44
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422264オーパ-25-55
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422273オーパ-25-66
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422289オーパ-25-77
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422298オーパ-25-88
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422307オーパ-25-99
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422316オーパ-25-1010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422325オーパ-25-1111
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422334オーパ-25-1212
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422343オーパ-25-1313
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422359オーパ-25-1414
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422368オーパ-25-1515
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422377オーパ-25-1616
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422386オーパ-25-1717
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422395オーパ-25-1818
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422404オーパ-25-1919
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422413オーパ-25-2020
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422429オーパ-25-2121
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422438オーパ-25-2222
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422447オーパ-25-2323
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422456オーパ-25-2424
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422465オーパ-25-2525
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422474オーパ-25-2626
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86422483オーパ-25-2727
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422499オーパ-25-2828
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422508オーパ-25-2929
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422517オーパ-25-3030
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422526オーパ-25-3131
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422535オーパ-25-3232
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422544オーパ-25-3333
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422553オーパ-25-3434
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422569オーパ-25-3535
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422578オーパ-25-3636
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422587オーパ-25-3737
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422596オーパ-25-3838
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422605オーパ-25-3939
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422614オーパ-25-4040
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422623オーパ-25-4141
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422639オーパ-25-4242
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422648オーパ-25-4343
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86422657オーパ-25-4444
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86422666オーパ-25-4545
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86422675オーパ-25-4646
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86422684オーパ-25-4747
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86422693オーパ-25-4848
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
86422709オーパ-25-4949
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする