ツツミ工業
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途
高圧洗浄機、水配管
材質(本体)
SUS304
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
内容量
1個
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450474
JET-02PM
R:1/4(30°メスシート)
39
18
6
17
35
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
86450483
JET-03PM
R:3/8(30°メスシート)
43
21
10
19
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86450499
JET-04PM
R:1/2(30°メスシート)
52
24
12
22
85
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください