曜日別特売

高圧洗浄機用カプラ SFタイプ

高圧洗浄機用カプラ SFタイプ - ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプ - ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプ - ツツミ工業

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。

用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等内容量1個
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450508JET-02SFRc:1/432241955
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86450517JET-03SFRc:3/835282385
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86450526JET-04SFRc:1/2423529150
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする