ツツミ工業
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途
高圧洗浄機、水配管
材質(本体)
SUS304
材質(Oリング)
EPDM
機能
抜け止:ボールタイプ
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
内容量
1個
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450535
JET-02SF-L
Rc:1/4
32
24
19
55
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
86450544
JET-03SF-L
Rc:3/8
35
28
23
85
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
86450553
JET-04SF-L
Rc:1/2
42
35
29
150
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください