高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ - ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ - ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ - ツツミ工業
(1件のレビュー)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。

用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等内容量1個
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450596JET-02SM-LR:1/4(30°メスシート)42246.51965
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
86450605JET-03SM-LR:3/8(30°メスシート)46281024105
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86450614JET-04SM-LR:1/2(30°メスシート)56351329185
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 高圧洗浄機の接続
株式会社成和

高圧洗浄機用として購入しましたが、規格が違い使えませんでした。別規格を探し注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする