曜日別特売

M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ - ツツミ工業
(1件のレビュー)

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機内容量1個
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
材質(ナット)
寸法Rc
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450623F22-14x1009-04-011/452.52510131435.56619107黄銅+ナイロン樹脂----
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86450639F22-14x1009-06-023/854.52510151435.56619116黄銅+ナイロン樹脂----
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86450648F22-14x1009-08-031/257.52510181435.56622148黄銅+ナイロン樹脂----
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450657F22-14xRc-04-10-51.52517111435.56619116黄銅+ナイロン樹脂1/4---
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86450666F22-14xRc-06-11-52.52517121435.56622136黄銅+ナイロン樹脂3/8---
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86450675F22-14xRc-08-12-56.52520151435.56627170黄銅+ナイロン樹脂1/2---
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
86450684M22-14x1009-04-311/4371681314---2458--6--
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86450693M22-14x1009-06-323/8391681514---2468--6--
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86450709M22-14x1009-08-331/24416101814---2490--8--
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86450718M22-14xRc-04-37-361615514---2478-1/46--
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
86450727M22-14xRc-06-38-371615614---2476-3/86--
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
86450736M22-14xRc-08-39-411618714---2798-1/28--
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
86450745F22-14xF22-14-25-7425---35.56622212黄銅+ナイロン樹脂--1414
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450754M22-14xM22-14-43-43161116----2480--81414
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86450666
2026-01-20
用途: ケルヒャー高圧洗浄機に使用

ケルヒャーHD10/22のアタッチメントとして使用しましたが、数回の使用で割れてしまいました。締込み過ぎかと思い加減してみましたが、毎度同じ部分が割れてしまうため強度不足ではないでしょうか?3個無駄にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする