ツツミ工業
M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途
高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)
22×1.5
寸法E(mm)
35.5
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
28
材質(本体)
黄銅
材質(ナット)
黄銅+ナイロン樹脂
内容量
1個
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
寸法Rc
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450763
F22-15x1009-04-04
1/4
52.5
10
13
15
19
109
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
86450779
F22-15x1009-06-05
3/8
54.5
10
15
15
19
119
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
86450788
F22-15x1009-08-06
1/2
57.5
10
18
15
22
151
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
86450797
F22-15xRc-04-13
-
51.5
17
11
15
19
118
1/4
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
86450806
F22-15xRc-06-14
-
52.5
17
12
15
22
138
3/8
-
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
86450815
F22-15xRc-08-15
-
56.5
20
15
15
27
172
1/2
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450824
F22-15xF22-15-27
-
74
15
-
-
22
217
-
25
15
15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください