ツツミ工業
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途
高圧洗浄機、水配管
寸法D(mm)
11
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
28
仕様
互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
内容量
1個
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T1
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
材質(本体)
材質(ナット)
寸法G
寸法Rc
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450833
F1/2x1009-04-07
G1/2
T2:G1/4
58
25
10
13
35.5
6
6
19
111
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450849
F1/2x1009-06-08
G1/2
T2:G3/8
60
25
10
15
35.5
6
6
19
121
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450858
F1/2x1009-08-09
G1/2
T2:G1/2
63
25
10
18
35.5
6
6
22
152
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450867
F1/2xRc-04-16
-
-
57
25
17
11
35.5
6
6
19
120
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
1/2
1/4
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
86450876
F1/2xRc-06-17M
-
-
58
25
17
12
35.5
6
6
22
140
黄銅+メッキ付
黄銅+ナイロン樹脂
1/2
3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
86450885
F1/2xRc-08-18
-
-
62
25
20
15
35.5
6
6
27
174
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
1/2
1/2
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
86450894
M1/2x1009-04-34
G1/2
T2:G1/4
39
16
10
13
-
-
-
22
60
黄銅
-
-
-
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450903
M1/2x1009-06-35
G1/2
T2:G3/8
41
16
10
15
-
-
-
22
70
黄銅
-
-
-
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450919
M1/2x1009-08-36
G1/2
T2:G1/2
44
16
10
18
-
-
-
22
84
黄銅
-
-
-
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450928
M1/2xRc-04-40
-
-
39
16
18
5
-
-
-
22
78
黄銅
-
1/2
1/4
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
86450937
M1/2xRc-06-41M
-
-
40
16
18
6
-
-
-
22
76
黄銅+メッキ付
-
1/2
3/8
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
86450946
M1/2xRc-08-42
-
-
44
16
21
7
-
-
-
27
114
黄銅
-
1/2
1/2
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
86450955
F1/2xF1/2-30
-
-
85
25
15
-
35.5
-
-
22
221
黄銅
黄銅+ナイロン樹脂
1/2
-
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450964
M1/2xM1/2-46
-
-
49
16
17
-
-
-
-
22
93
黄銅
-
1/2
-
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください