ツツミ工業
M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途
高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)
22×1.5
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
28
材質(本体)
黄銅
内容量
1個
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
材質(ナット)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450973
F22-14xM22-15-19
58.5
25
13
16
14
35.5
15
6
6
24
151
黄銅+ナイロン樹脂
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
86450989
F22-15xM22-14-20
58.5
25
13
16
15
35.5
14
6
6
24
156
黄銅+ナイロン樹脂
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86450998
F22-14xF22-15-26
74
25
15
-
-
35.5
-
6
6
22
215
黄銅+ナイロン樹脂
14
15
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451007
M22-14xM22-15-44
43
16
11
16
-
-
-
-
-
24
76
-
14
15
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください