曜日別特売

M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ

M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ - ツツミ工業

高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ

用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G1/2最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅内容量1個
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法HEX(mm)
質量(g)
材質(ナット)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86451016F22-14xM1/2-2161.52516161435.5116622153黄銅+ナイロン樹脂---
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451025F1/2xM22-14-23642513161135.5146624158黄銅+ナイロン樹脂---
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451034F22-14xF1/2-2879.52515--35.5-6622217黄銅+ナイロン樹脂1411-
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451043M22-14xM1/2-4545161316---14112488---8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする