築地製作所
サクションバンド(H.B) 鉄
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質
SS400
内容量
1個
全10種類を絞り込む
締付範囲(mm)
選択してください
43~39
47~42
55~50
65~60
85~78
95~85
126~115
153~142
175~165
225~215
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
締付範囲(mm)
板厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451086
25
1
43~39
3
16
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451095
32
1.1/4
47~42
3
16
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451104
38
1.1/2
55~50
3
16
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451113
50
2
65~60
3
16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
86451129
65
2.1/2
85~78
3
19
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
86451138
75
3
95~85
3
19
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
86451147
100
4
126~115
3
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
86451156
125
5
153~142
4.5
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
86451165
150
6
175~165
4.5
32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451174
200
8
225~215
6
38
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください