築地製作所
サクションバンド(H.B) ステンレス
(1件のレビュー)
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
締付範囲(mm)
板厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451183
25
1
43~39
3
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451199
32
1.1/4
47~42
3
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451208
38
1.1/2
55~50
3
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451217
50
2
65~60
3
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
86451226
65
2.1/2
85~78
3
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451235
75
3
95~85
3
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451244
100
4
126~115
3
22
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451253
125
5
153~142
4.5
25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451269
150
6
175~165
4.5
32
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
86451278
200
8
225~215
6
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください