築地製作所
インターロックバンド (ゴムエアーホース用)
(1件のレビュー)
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
FCD450
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
締付範囲(mm)
バンド幅(mm)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451287
19
3/4
29~26
23.5
9×45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
86451296
22
7/8
35~30
28
9×50
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
86451305
25
1
40~35
25
9×50
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
86451314
28
1.1/8
45~40
29
9×65
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
86451323
32
1.1/4
50~45
29
9×65
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
86451339
38
1.1/2
55~50
29
9×65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
86451348
45
1.3/4
63~56
35.5
12×75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
86451357
50
2
70~62
37
12×75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
86451366
65
2.1/2
85~80
40
12×75
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
86451375
75
3
95~85
41.5
12×75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
86451384
100
4
120~110
56
12×75
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください