築地製作所
Sカラー付タケノコ (S1口金)
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途
ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法A
寸法B
寸法C
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451418
25A
鉄
1
39
27
15
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451427
38A
鉄
1.1/2
54
40
15
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451436
50A
鉄
2
66.5
54
15
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
86451445
65A
鉄
2.1/2
82.5
64
15
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451454
80A
鉄
3
97
77
15
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451463
100A
鉄
4
122
102
16
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86451479
125A
鉄
5
148
127
16
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451488
150A
鉄
6
174.5
152
16
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86451497
200A
鉄
8
228.5
207
19
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476855
S1-250A(10)
-
10
-
-
-
対応
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください