GOGO不動産
安全表示幕「工事中につき・・・」
マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。
ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
用途
単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。
文字内容
工事中につき・・・
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
加工内容
上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450027
tako
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください