【私有地につき立入禁止】表示板

【私有地につき立入禁止】表示板 - GOGO不動産【私有地につき立入禁止】表示板 - GOGO不動産【私有地につき立入禁止】表示板 - GOGO不動産
(2件のレビュー)

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。
屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。
結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。

用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容私有地につき立入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450264hp35
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86450264
2025-05-30
用途: 道沿い
株式会社ひなた屋飲食業

田舎の山の中の道路沿いに設置するので、ちょっと赤が鮮やか過ぎるので、もうちょっとくすんだ色がよかったかなーと思いました。

対象商品 : 86450264
2023-02-22
用途: 駐車場
有限会社サクセス建設業・工事業

お客様より取付する金具があればもっと良かったと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする