GOGO不動産
のぼり 入居者様募集中 赤
大人気のアイテム!!L字三巻縫製で超長持ち!!
用途
賃貸マンション等の募集案内にオススメです
文字内容
入居者様募集中
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
加工内容
左チチ。ほつれ防止(L字三巻縫製)
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※ロゴ挿入・文言変更はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86450429
kinn01
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください