シンワ測定
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。
強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途
溶接作業の仮止めに。
角度(°)
(固定)45、90、135
材質
本体:鉄、アルミ
仕様
配向:異方性
内容量
1個
注意
※本製品には強力な異方性磁石を使用しております。取り付けの際、指などを挟まないように十分注意してください。
※45°、90°、135°以外の辺の仕様は推奨しておりません。角度は目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
本体寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451698
72242
最大300(30)
134×72×42
630
¥
10,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
86451707
72243
最大600(60)
182×103×49
1220
¥
16,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください