アーテック[学校教材・教育玩具]
ディスペンサースタンド A4パネル付
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容
ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質
ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)
本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※展示カード、ボトルなどは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86451768
052221
オープン
¥
9,091
¥
10,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください