曜日別特売

オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)

オートディスペンサー(アルコールミストタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー(アルコールミストタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ミストタイプの小型アルコールディスペンサー
充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
材質:ABS、PP。サイズ:84×60×76mm。セット内容:本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1材質ABS、PP寸法(mm)84×60×76電源USB給電(MicroUSB TypeC)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※USB変換ACアダプター(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86451777052317
オープン
1,728
1,901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする