曜日別特売

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) - サカエ

キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品直進安定金具2個付種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89530017KK-58SB1200150060081041スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
58,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530026KK-58SB1I200150060081041スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
58,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530157KK-58SB2200150060084042スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
62,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530166KK-58SB2I200150060084042スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
62,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171514KK-38SB120090060081028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
45,060
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171523KK-48SB1200120060081035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
52,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171532KK-49SB1200120075081038スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
56,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171541KK-59SB1200150075081045スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
64,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171557KK-68SB1200180060081047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
65,300
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171566KK-69SB1200180075081050スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
70,600
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171575KK-70SB1200180090081058スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
78,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171584KK-39SB120090075081032スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75グリーンサカエグリーンサカエグリーン
51,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171751KK-38SB1I20090060081028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
45,060
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171767KK-48SB1I200120060081035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
52,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171776KK-49SB1I200120075081038スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
56,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171785KK-59SB1I200150075081045スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
64,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171794KK-68SB1I200180060081047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
65,300
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171803KK-69SB1I200180075081050スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
70,600
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171812KK-70SB1I200180090081058スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
78,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171821KK-39SB1I20090075081032スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム75アイボリーアイボリーアイボリー
51,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76171995KK-38SB220090060084030スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
49,890
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172004KK-48SB2200120060084036スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
56,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172013KK-49SB2200120075084040スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
61,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172022KK-59SB2200150075084046スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
69,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172031KK-68SB2200180060084047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
70,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172047KK-69SB2200180075084053スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
75,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172056KK-70SB2200180090084059スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
83,300
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172065KK-39SB220090075084034スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
55,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172232KK-38SB2I20090060084030スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
49,890
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172241KK-48SB2I200120060084036スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
56,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172257KK-49SB2I200120075084040スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
61,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172266KK-59SB2I200150075084046スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
69,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172275KK-68SB2I200180060084047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
70,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172284KK-69SB2I200180075084053スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
75,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172293KK-70SB2I200180090084059スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
83,300
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76172302KK-39SB2I20090075084034スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
55,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする