曜日別特売

アグリ スクエアクッション

アグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジットアグリ スクエアクッション - コジット
(3件のレビュー)

インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地

材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(mm)約300×300×130質量(g)約320内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645237393055ピンクローズ約300×300×130
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8645238993056シーグリーン約300×300×130
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8645239893057クリームベージュ約300×300×130
1,980
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86452398
2023-07-15
用途: クッション
農・林・水産業

厚めのクッションですので,高さを稼ぎたいときに便利です.硬さ/柔らかさは個人の好みによりますが,厚めのクッションには向いていると思います.

対象商品 : 86452389
2023-02-15
用途: シニア猫の踏み台
その他業種

シニアで足腰が弱ってきた猫が椅子などに乗るとき用の踏み台用にと購入。
表面がベロア調で滑りにくそうなのもよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 86452373
2023-01-20
用途: パソコン作業時の腰掛、オットマン、老犬がソファーに乗る際の踏み台等
サービス業

いろんな用途に使えて、形、大きさ、硬さ等よく練られた商品だと思います。
さらに色も画像より上品で、手触りもベロア調で高級感があります。リピートしたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする