コジット
アグリ ラウンドクッション
インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン
寸法(mm)
約300×300×130
質量(g)
約265
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86452407
93065
ライラック
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
86452425
93067
グレージュ
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
86452416
93066
ミントブルー
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください